CHF 457.97/ Stückexkl. MwSt
CHF 495.07inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | DYSR |
Grösse | 25 |
Hub | 40 mm |
Dämpfung | Einstellbar |
Max. Energieaufnahme pro Hub | 220 J |
Max. Energieaufnahme pro Stunde | 160 J |
Betriebstemperatur | von -10 bis 80 °C |
Mit Mutter | Ja |
Material Gehäuse | Stahl, verzinkt |
Material Kolbenstange | Hochlegierter Stahl |
Material Kolbenstangedichtung | NBR |
Gewicht | 715 g |