FESTO

FESTO Stoßdämpfer DYSR-20-25-Y5 1138646

  • ERIKS:24210820
  • Hersteller:1138646
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 342.21/ Stückexkl. MwSt

CHF 369.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DYSR
Grösse
20
Hub
25 mm
Dämpfung
Einstellbar
Max. Energieaufnahme pro Hub
135 J
Max. Energieaufnahme pro Stunde
62.5 J
Betriebstemperatur
von -10 bis 80 °C
Mit Mutter
Ja
Material Gehäuse
Stahl, verzinkt
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl
Material Kolbenstangedichtung
NBR
Gewicht
355 g