FESTO

FESTO Stoßdämpfer DYSR-16-20-Y5-T 1138645

  • ERIKS:12266862
  • Hersteller:1138645
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 284.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 307.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DYSR
Grösse
16
Hub
20 mm
Dämpfung
Einstellbar
Max. Energieaufnahme pro Hub
100 J
Max. Energieaufnahme pro Stunde
32 J
Betriebstemperatur
von -10 bis 80 °C
Mit Mutter
Ja
Material Gehäuse
Stahl, verzinkt
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl
Material Kolbenstangedichtung
NBR
Gewicht
250 g