CHF 222.44/ Stückexkl. MwSt
CHF 240.46inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | DYSR |
Grösse | 12 |
Hub | 12 mm |
Dämpfung | Einstellbar |
Max. Energieaufnahme pro Hub | 60 J |
Max. Energieaufnahme pro Stunde | 10.8 J |
Betriebstemperatur | von -10 bis 80 °C |
Mit Mutter | Ja |
Material Gehäuse | Stahl, verzinkt |
Material Kolbenstange | Hochlegierter Stahl |
Material Kolbenstangedichtung | NBR |
Gewicht | 120 g |