FESTO

FESTO Stoßdämpfer DYSC-4-4-Y1F 570506

  • ERIKS:14170304
  • Hersteller:570506
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 85.67/ Stückexkl. MwSt

CHF 92.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DYSC
Grösse
4
Hub
4 mm
Dämpfung
Selbsteinstellende Endlagendämpfung
Max. Energieaufnahme pro Hub
5.6 J
Max. Energieaufnahme pro Stunde
0.6 J
Betriebstemperatur
von -10 bis 80 °C
Mit Mutter
Ja
Material Gehäuse
Hochlegierter Stahl
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl
Material Kolbenstangedichtung
NBR
Gewicht
5 g