FESTO

FESTO Stoßdämpfer DYEF-S-M14-Y1 1153017

  • ERIKS:12266906
  • Hersteller:1153017
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DYEF-S-Y1
Grösse
M 14
Hub
1.2 mm
Dämpfung
Elastische Dämpfung ohne metallischen Festanschlag
Max. Energieaufnahme pro Hub
0.45 J
Betriebstemperatur
von 0 bis 60 °C
Mit Mutter
Ja
Material Gehäuse
Hochlegierter Stahl
Material Kolbenstangedichtung
NBR
Gewicht
31 g