FESTO

FESTO Stoßdämpfer DYEF-S-M12-Y1 1153004

  • ERIKS:12266905
  • Hersteller:1153004
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DYEF-S-Y1
Grösse
M 12
Hub
1.2 mm
Dämpfung
Elastische Dämpfung ohne metallischen Festanschlag
Max. Energieaufnahme pro Hub
0.35 J
Betriebstemperatur
von 0 bis 60 °C
Mit Mutter
Ja
Material Gehäuse
Hochlegierter Stahl
Material Kolbenstangedichtung
NBR
Gewicht
15 g