CHF 12.16/ Stückexkl. MwSt
CHF 13.14inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | DYEF-S-Y1 |
Grösse | M10 |
Hub | 1 mm |
Dämpfung | Elastische Dämpfung ohne metallischen Festanschlag |
Max. Energieaufnahme pro Hub | 0.25 J |
Betriebstemperatur | von 0 bis 60 °C |
Mit Mutter | Ja |
Material Gehäuse | Hochlegierter Stahl |
Material Kolbenstangedichtung | NBR |
Gewicht | 12 g |