CHF 11.43/ Stückexkl. MwSt
CHF 12.36inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | DYEF-Y1 |
Grösse | M5 |
Hub | 1.5 mm |
Dämpfung | Elastische Dämpfung ohne metallischen Festanschlag |
Max. Energieaufnahme pro Hub | 0.05 J |
Betriebstemperatur | von 0 bis 60 °C |
Mit Mutter | Ja |
Material Gehäuse | Hochlegierter Stahl |
Material Kolbenstangedichtung | NBR |
Gewicht | 3.6 g |