FESTO

FESTO Stoßdämpfer DYEF-M4-Y1 1179810

  • ERIKS:12266944
  • Hersteller:1179810
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DYEF-Y1
Grösse
M4
Hub
0.9 mm
Dämpfung
Elastische Dämpfung ohne metallischen Festanschlag
Max. Energieaufnahme pro Hub
0.015 J
Betriebstemperatur
von 0 bis 60 °C
Mit Mutter
Ja
Material Gehäuse
Hochlegierter Stahl
Material Kolbenstangedichtung
NBR
Gewicht
2.1 g