FESTO

FESTO Stoßdämpfer DYEF-M22-Y1F 1113706

  • ERIKS:12266847
  • Hersteller:1113706
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 148.41/ Stückexkl. MwSt

CHF 160.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DYEF-Y1F
Grösse
M 22
Hub
7 mm
Dämpfung
Elastische Dämpfung mit metallischem Festanschlag
Max. Energieaufnahme pro Hub
1.2 J
Betriebstemperatur
von 0 bis 60 °C
Mit Mutter
Ja
Material Gehäuse
Hochlegierter Stahl
Material Kolbenstangedichtung
NBR
Gewicht
200 g