FESTO

FESTO Stoßdämpfer DYEF-M14-Y1F 548376

  • ERIKS:11650599
  • Hersteller:548376
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 42.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 45.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DYEF-Y1F
Grösse
M 14
Hub
5 mm
Dämpfung
Elastische Dämpfung mit metallischem Festanschlag
Max. Energieaufnahme pro Hub
0.2 J
Betriebstemperatur
von 0 bis 60 °C
Mit Mutter
Ja
Material Gehäuse
Hochlegierter Stahl
Material Kolbenstangedichtung
NBR
Gewicht
77.3 g