FESTO

FESTO Stoßdämpfer DYEF-M12-Y1 1179840

  • ERIKS:12266948
  • Hersteller:1179840
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 17.52/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DYEF-Y1
Grösse
M 12
Hub
1.2 mm
Dämpfung
Elastische Dämpfung ohne metallischen Festanschlag
Max. Energieaufnahme pro Hub
0.35 J
Betriebstemperatur
von 0 bis 60 °C
Mit Mutter
Ja
Material Gehäuse
Hochlegierter Stahl
Material Kolbenstangedichtung
NBR
Gewicht
45.5 g