FESTO

FESTO Stoßdämpfer DYEF-M10-Y1F 548374

  • ERIKS:11650597
  • Hersteller:548374
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 36.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 39.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DYEF-Y1F
Grösse
M10
Hub
3.7 mm
Dämpfung
Elastische Dämpfung mit metallischem Festanschlag
Max. Energieaufnahme pro Hub
0.06 J
Betriebstemperatur
von 0 bis 60 °C
Mit Mutter
Ja
Material Gehäuse
Hochlegierter Stahl
Material Kolbenstangedichtung
NBR
Gewicht
19.7 g