FESTO

FESTO Stopperzylinder STAF-80-40-P-A-R 164894

  • ERIKS:11633049
  • Hersteller:164894
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 566.32/ Stückexkl. MwSt

CHF 612.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
STAF
Funktion
Einfachwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Bohrungsdurchmesser
80 mm
Hublänge
40 mm
Anschluss
G1/8 in
Type Kolbenstange
Einseitige Kolbenstange
Gewindemaß Kolbenstange
M 6
Material Gehäuse
Aluminium
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl rostfrei
Material Dichtung
NBR
Material Deckel
Aluminium
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Betriebstemperatur
von 0 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 1 bis 10 bar
Stosskraft
13300 N
Gewicht
5350 g