CHF 557.44/ Stückexkl. MwSt
CHF 602.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | STAF |
Funktion | Einfachwirkend |
Dämpfung | Mechanisch |
Bohrungsdurchmesser | 80 mm |
Hublänge | 30 mm |
Anschluss | G1/8 in |
Type Kolbenstange | Einseitige Kolbenstange |
Gewindemaß Kolbenstange | M 6 |
Material Gehäuse | Aluminium |
Material Kolbenstange | Hochlegierter Stahl rostfrei |
Material Dichtung | NBR |
Material Deckel | Aluminium |
Medium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
Betriebstemperatur | von 0 bis 60 °C |
Betriebsdruck | von 1 bis 10 bar |
Stosskraft | 14600 N |