FESTO

FESTO Stopperzylinder EFSD-20-PV-M12 2942445

  • ERIKS:14170319
  • Hersteller:2942445
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'034.03/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'117.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
EFSD
Baugröße
20
Gewindemaß Kolbenstange
M 4
Material Gehäuse
Aluminium-Knetlegierung, harteloxiert
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl rostfrei
Material Dichtung
NBR
Material Deckel
PA, glasfaserverstärkt
Betriebstemperatur
von -10 bis 60 °C
Gewicht
420 g