FESTO

FESTO Stopperzylinder EFSD-100-PV-M12 2942447

  • ERIKS:14170321
  • Hersteller:2942447
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'143.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'236.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
EFSD
Baugröße
100
Gewindemaß Kolbenstange
M 4
Material Gehäuse
Aluminium-Knetlegierung, harteloxiert
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl rostfrei
Material Dichtung
NBR
Material Deckel
PA, glasfaserverstärkt
Betriebstemperatur
von -10 bis 60 °C
Gewicht
985 g