FESTO

FESTO Stopperzylinder DFST-32-20-DL-Y4-A-G2 8093006

  • ERIKS:14086425
  • Hersteller:8093006
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DFST
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Stossdämpfer
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
32 mm
Hublänge
20 mm
Anschluss
G1/8 in
Material Gehäuse
Aluminium-Legierung
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl rostfrei
Material Dichtung
NBR
Material Deckel
Aluminium-Druckguss
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Betriebstemperatur
von 5 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 2 bis 10 bar