FESTO

FESTO Stopperzylinder DFSP-Q-50-30-PR-PA 576167

  • ERIKS:14167843
  • Hersteller:576167
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 223.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 241.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DFSP
Funktion
Einfachwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
50 mm
Hublänge
30 mm
Anschluss
G1/8 in
Type Kolbenstange
Verdrehversicherter Kolbenstange
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl rostfrei
Material Dichtung
TPE-U(PU)
Material Deckel
Aluminium, eloxiert
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von -10 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 1.2 bis 10 bar
Stosskraft
5000 N