CHF 164.49/ Stückexkl. MwSt
CHF 177.81inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | DFSP |
Funktion | Doppeltwirkend |
Dämpfung | Mechanisch |
Magnetisch | Ja |
Bohrungsdurchmesser | 40 mm |
Hublänge | 30 mm |
Anschluss | G1/8 in |
Material Kolbenstange | Hochlegierter Stahl rostfrei |
Material Dichtung | TPE-U(PU) |
Material Deckel | Aluminium, eloxiert |
Medium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
Betriebstemperatur | von -10 bis 80 °C |
Betriebsdruck | von 1 bis 10 bar |
Stosskraft | 5540 N |