FESTO

FESTO Stopperzylinder DFSP-40-30-DF-PA 576134

  • ERIKS:14167827
  • Hersteller:576134
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 152.67/ Stückexkl. MwSt

CHF 165.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DFSP
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
40 mm
Hublänge
30 mm
Anschluss
G1/8 in
Gewindeform Kolbenstange
Innengewinde fix
Gewindemaß Kolbenstange
M 8
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl rostfrei
Material Dichtung
TPE-U(PU)
Material Deckel
Aluminium, eloxiert
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von -10 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 1 bis 10 bar
Stosskraft
5540 N