Eriks
FESTO

FESTO Stopperzylinder DFSP-32-25-PS-PA 576104

  • ERIKS:13453750
  • Hersteller:576104
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 122.11/ Stückexkl. MwSt

CHF 132.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DFSP
Funktion
Einfachwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
32 mm
Hublänge
25 mm
Anschluss
G1/8 in
Gewindeform Kolbenstange
Innengewinde
Gewindemaß Kolbenstange
M 6
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl rostfrei
Material Dichtung
TPE-U(PU)
Material Deckel
Aluminium, eloxiert
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von -10 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 1.2 bis 10 bar
Stosskraft
3270 N