FESTO

FESTO Stopperzylinder DFSP-20-15-F-PA 576082

  • ERIKS:13278081
  • Hersteller:576082
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 98.96/ Stückexkl. MwSt

CHF 106.98inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DFSP
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
20 mm
Hublänge
15 mm
Anschluss
M 5 mm
Gewindeform Kolbenstange
Innengewinde fix
Gewindemaß Kolbenstange
M 3
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl rostfrei
Material Dichtung
TPE-U(PU)
Material Deckel
Aluminium, eloxiert
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von -10 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 1.6 bis 10 bar
Stosskraft
1370 N