FESTO

FESTO Steuerschieber VHER-P-H-B43U-G14 3515573

  • ERIKS:13244632
  • Hersteller:3515573
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 102.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 110.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VHER
Durchfluss bei 6 bar
1.15 l/min
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/4 in
Betriebsdruck
von 0 bis 10 bar
Bedienung
Manuell
Funktion
4/3 belüftet
Baugröße
8
Einsatztemperatur
von -20 bis 80 °C
Umgebungstemperatur
von -20 bis 80 °C
Material Gehäuse
PA
Material Dichtung
NBR
Material Hebel
PA
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]