FESTO

FESTO Steuerschieber VHER-P-H-B43U-B-G18 3488217

  • ERIKS:13244625
  • Hersteller:3488217
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 70.96/ Stückexkl. MwSt

CHF 76.71inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VHER
Durchfluss bei 6 bar
800 l/min
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/8 in
Betriebsdruck
von 0 bis 10 bar
Bedienung
Manuell
Funktion
4/3 belüftet
Baugröße
6
Einsatztemperatur
von -20 bis 80 °C
Umgebungstemperatur
von -20 bis 80 °C
Material Gehäuse
PA
Material Dichtung
NBR
Material Hebel
PA
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]