CHF 70.96/ Stückexkl. MwSt
CHF 76.71inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | VHER |
Durchfluss bei 6 bar | 600 l/min |
Anschlusstyp | BSPP (G) |
Anschluss | 1/8 in |
Betriebsdruck | von 0 bis 10 bar |
Bedienung | Manuell |
Funktion | 4/3 entlüftet |
Baugröße | 6 |
Einsatztemperatur | von -20 bis 80 °C |
Umgebungstemperatur | von -20 bis 80 °C |
Material Gehäuse | PA |
Material Dichtung | NBR |
Material Hebel | PA |
Medium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |