FESTO

FESTO Steuerschieber VHER-H-B43C-G14 3514710

  • ERIKS:12960492
  • Hersteller:3514710
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 112.99/ Stückexkl. MwSt

CHF 122.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VHER
Durchfluss bei 6 bar
1.15 l/min
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/4 in
Betriebsdruck
von 0 bis 10 bar
Bedienung
Manuell
Funktion
5/2 Monostabil
Baugröße
8
Einsatztemperatur
von -20 bis 80 °C
Umgebungstemperatur
von -20 bis 80 °C
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Material Dichtung
NBR
Material Hebel
Aluminium-Druckguss
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]