FESTO

FESTO Steuerblock VOFA-L26-T52-M-G14-1C1-APP 569819

  • ERIKS:12266175
  • Hersteller:569819
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 579.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 626.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VOFA
Durchfluss bei 6 bar
950 l/min
Betriebsdruck
von 3 bis 10 bar
Bedienung
Elektrisch
Funktion
5/2 Monostabil
Steuerluftversorgung
Intern
Schutzklasse
IP65
Einsatztemperatur
von -5 bis 50 °C
Umgebungstemperatur
von -5 bis 50 °C
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Material Dichtung
NBR
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Norm
EN 60947-5-2