CHF 5.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.41inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | FCN |
Material | Zinkdruckguss |
Form | T-Form |
Anschluss 1 | Schlauch-Außen-ø 6mm |
Anschluss 2 | Schlauch-Außen-ø 8mm |
Betriebstemperatur | von 0 bis 60 °C |
Betriebsdruck | von 0.95 bis 10 bar |