FESTO

FESTO Steckverteiler FCN-3-PK-6 14770

  • ERIKS:23212525
  • Hersteller:14770
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.41inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
FCN
Material
Zinkdruckguss
Form
T-Form
Anschluss 1
Schlauch-Außen-ø 8mm
Betriebstemperatur
von 0 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 0.95 bis 10 bar