FESTO

FESTO Steckverteiler FCN-3-PK-3/2 31314

  • ERIKS:11627883
  • Hersteller:31314
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.66/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.04inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
FCN
Material
Zinkdruckguss
Form
T-Form
Anschluss 1
Schlauch-Außen-ø 3mm
Anschluss 2
Schlauch-Außen-ø 4mm
Betriebstemperatur
von 0 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 0.95 bis 10 bar