FESTO

FESTO Steckverschraubung QSW-3/8-10 130602

  • ERIKS:11629521
  • Hersteller:130602
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.59inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
QSW
Hersteller ID
QSW-3/8-10
Form
L-förmig
Material
PBT
Schlauch Außendurchmesser
10 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
3/8
Nenngröße
8.3 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 14 bar
Betriebstemperatur
von -10 bis 80 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Gewindebeschichtigung
Polytétrafluoroéthylène (PTFE)
Dichtungsart am Einschraubzapfen
Beschichtung
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Hochlegierter Stahl rostfrei
Schraubbefestigung
Außensechskant
Gewicht
35 g