Eriks
FESTO

FESTO Steckverschraubung, QSR-G3/8-8, QSR Serie, Gerade Form, Aussengewinde BSPP (G), 3/8 Gew., 8 mm Rohr OD

  • ERIKS:11635588
  • Hersteller:186281
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 20.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
QSR
Typ
Push-in fitting
Hersteller ID
QSR-G3/8-8
Form
Gerade Form
Material
PBT
Schlauch Außendurchmesser
8 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
3/8
Nenngröße
5 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 14 bar
Betriebstemperatur
von 0 bis 60 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Dichtungsart am Einschraubzapfen
Dichtungsring
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Hochlegierter Edelstahl
Material Einschraubzapfen
Messing, vernickelt
Schraubbefestigung
Außensechskant
Oszillation
Ja
Max. Drehzahl
400
Gewicht
40 g