Eriks
FESTO

FESTO Steckverschraubung, QSR-3/8-10, QSR Serie, Gerade Form, Aussengewinde BSPT (R), 3/8 Gew., 10 mm Rohr OD

  • ERIKS:11630330
  • Hersteller:153407
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 27.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 29.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
QSR
Typ
Push-in fitting
Hersteller ID
QSR-3/8-10
Form
Gerade Form
Material
PBT
Schlauch Außendurchmesser
10 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
3/8
Nenngröße
6.7 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 14 bar
Betriebstemperatur
von 0 bis 60 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Gewindebeschichtigung
Polytétrafluoroéthylène (PTFE)
Dichtungsart am Einschraubzapfen
Beschichtung
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Hochlegierter Edelstahl
Material Einschraubzapfen
Messing, vernickelt
Schraubbefestigung
Außensechskant
Oszillation
Ja
Max. Drehzahl
300
Gewicht
61 g
Alternativen

CHF 30.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 32.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026