FESTO

FESTO Steckverschraubung QSMP-M8X0.75-6 153322

  • ERIKS:11630303
  • Hersteller:153322
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.05inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

20 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
QSMP
Hersteller ID
QSMP-M8X0.75-6
Form
Gerade Form
Material
Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
6 mm
Gewindeart
Aussengewinde (M)
Gewindegröße
M 8x0.75
Nenngröße
4 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 14 bar
Betriebstemperatur
von -10 bis 80 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Dichtungsart am Einschraubzapfen
Dichtungsring
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Hochlegierter Stahl rostfrei
Schraubbefestigung
Innensechskant
Gewicht
3.7 g