Eriks
FESTO

FESTO Steckverschraubung, QSMF-M3-4, QS Serie, Gerade Form, Innengewinde (M), M 3 Gew., 4 mm Rohr OD

  • ERIKS:11630298
  • Hersteller:153310
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.62inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
QS
Typ
Push-in fitting
Hersteller ID
QSMF-M3-4
Form
Gerade Form
Material
Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
4 mm
Gewindeart
Innengewinde (M)
Gewindegröße
M 3
Nenngröße
2.1 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 14 bar
Betriebstemperatur
von -10 bis 80 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Dichtungsart am Einschraubzapfen
Dichtungsring
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Hochlegierter Edelstahl
Schraubbefestigung
Außensechskant
Gewicht
4.1 g