FESTO

FESTO Steckverschraubung QSM-M7-1/4-I-U-M 183740

  • ERIKS:11635103
  • Hersteller:183740
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
QSM
Hersteller ID
QSM-M7-1/4-I-U-M
Form
Gerade Form
Material
Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
1/4 in
Gewindeart
Aussengewinde (M)
Gewindegröße
M 7
Betriebsdruck
von -0.95 bis 14 bar
Betriebstemperatur
von -10 bis 80 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Hochlegierter Stahl rostfrei
Schraubbefestigung
Innensechskant