FESTO

FESTO Steckverschraubung QSM-1/8-6-I 153318

  • ERIKS:23212768
  • Hersteller:153318
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.32inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

20 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
QSM
Hersteller ID
QSM-1/8-6-I
Form
Gerade Form
Material
Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
6 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
1/8
Nenngröße
4.1 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 14 bar
Betriebstemperatur
von -10 bis 80 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Gewindebeschichtigung
Polytétrafluoroéthylène (PTFE)
Dichtungsart am Einschraubzapfen
Beschichtung
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Hochlegierter Stahl rostfrei
Schraubbefestigung
Innensechskant
Gewicht
5.6 g
Alternativen
Product Image

FESTO Steckverschraubung QSM-G1/8-6-I 186267

  • ERIKS:23212951
  • Manufacturer:186267

CHF 2.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.56inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026