Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | QSK |
Typ | Push-in fitting |
Hersteller ID | QSK-3/8-3/8-U |
Form | Gerade Form |
Schlauch Außendurchmesser | 3/8 in |
Gewindeart | Aussengewinde (NPT) |
Gewindegröße | 3/8 |
Nenngröße | 5.6 mm |
Betriebsdruck | von -0.95 bis 10 bar |
Betriebstemperatur | von -10 bis 60 °C |
Medium | Pressluft |
Dichtungsart am Einschraubzapfen | Beschichtung |
Material Dichtung | NBR |
Material Lösering | POM |
Material Klemmring | Hochlegierter Edelstahl |
Schraubbefestigung | Außensechskant |
Gewicht | 40 g |