Eriks
FESTO

FESTO Steckverschraubung, QSK-3/8-1/2-U, QSK Serie, Gerade Form, Aussengewinde (NPT), 3/8 Gew., 1/2" Rohr OD

  • ERIKS:11637583
  • Hersteller:190717
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
QSK
Typ
Push-in fitting
Hersteller ID
QSK-3/8-1/2-U
Form
Gerade Form
Schlauch Außendurchmesser
1/2 in
Gewindeart
Aussengewinde (NPT)
Gewindegröße
3/8
Nenngröße
6.1 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -10 bis 60 °C
Medium
Pressluft
Dichtungsart am Einschraubzapfen
Beschichtung
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Hochlegierter Edelstahl
Schraubbefestigung
Außensechskant
Gewicht
66 g