CHF 4.38/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | QSK |
Typ | Push-in fitting |
Hersteller ID | QSK-1/8-1/4-U |
Gewindegröße | 1/8 |
Betriebsdruck | von -0.95 bis 10 bar |
Betriebstemperatur | von -10 bis 60 °C |
Medium | Pressluft |
Gewicht | 13 g |