FESTO

FESTO Steckverschraubung QSF-3/8-10-B 153029

  • ERIKS:23212716
  • Hersteller:153029
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.07/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.40inkl. MwSt

9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
QSF
Hersteller ID
QSF-3/8-10-B
Form
Gerade Form
Material
Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
10 mm
Gewindeart
Innengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
3/8
Nenngröße
9 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 14 bar
Betriebstemperatur
von -10 bis 80 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Dichtungsart am Einschraubzapfen
Beschichtung
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Hochlegierter Stahl rostfrei
Schraubbefestigung
Außensechskant
Gewicht
38 g