FESTO

FESTO Steckverschraubung QSF-1/4-10-B 153028

  • ERIKS:23212714
  • Hersteller:153028
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.62/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.83inkl. MwSt

35 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
QSF
Hersteller ID
QSF-1/4-10-B
Form
Gerade Form
Material
Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
10 mm
Gewindeart
Innengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
1/4
Nenngröße
9 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 14 bar
Betriebstemperatur
von -10 bis 80 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Dichtungsart am Einschraubzapfen
Beschichtung
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Hochlegierter Stahl rostfrei
Schraubbefestigung
Außensechskant
Gewicht
30 g