Eriks
FESTO

FESTO Steckverschraubung, QS-V0-G3/8-12, QS-V0 Serie, Gerade Form, Aussengewinde BSPP (G), 3/8 Gew., 12 mm Rohr OD

  • ERIKS:11635626
  • Hersteller:186322
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
QS-V0
Typ
Push-in fitting
Hersteller ID
QS-V0-G3/8-12
Form
Gerade Form
Material
PBT, Glasfaser verstärkt
Schlauch Außendurchmesser
12 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
3/8
Nenngröße
11 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von 0 bis 60 °C
Medium
Druckluft, Wasser
Dichtungsart am Einschraubzapfen
Dichtungsring
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
PBT
Material Klemmring
Hochlegierter Edelstahl
Material Einschraubzapfen
Messing, vernickelt
Werkstoff Gewindedichtung
Aluminium-PBT
Funkenarme Ausführung
Ja
Schraubbefestigung
Außensechskant
Gewicht
33 g