Eriks
FESTO

FESTO Steckverschraubung, QS-V0-1/2-10, QS-V0 Serie, Gerade Form, Aussengewinde BSPT (R), 1/2 Gew., 10 mm Rohr OD

  • ERIKS:11631589
  • Hersteller:160509
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.74/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
QS-V0
Typ
Push-in fitting
Hersteller ID
QS-V0-1/2-10
Form
Gerade Form
Material
PBT, Glasfaser verstärkt
Schlauch Außendurchmesser
10 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
1/2
Nenngröße
9 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von 0 bis 60 °C
Medium
Druckluft, Wasser
Gewindebeschichtigung
Polytétrafluoroéthylène (PTFE)
Dichtungsart am Einschraubzapfen
Beschichtung
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
PBT
Material Klemmring
Hochlegierter Edelstahl
Material Einschraubzapfen
Messing, vernickelt
Funkenarme Ausführung
Ja
Schraubbefestigung
Außensechskant
Gewicht
46 g