FESTO

FESTO Steckverschraubung QS-G3/4-22 8040613

  • ERIKS:13461837
  • Hersteller:8040613
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
QS
Hersteller ID
QS-G3/4-22
Form
Gerade Form
Material
Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
22 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
3/4
Nenngröße
20 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 14 bar
Betriebstemperatur
von -10 bis 80 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Dichtungsart am Einschraubzapfen
Dichtungsring
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Hochlegierter Stahl rostfrei
Schraubbefestigung
Außensechskant
Gewicht
93.2 g