CHF 2.63/ Stückexkl. MwSt
CHF 2.84inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | QS |
Hersteller ID | QS-G1/8-10-I |
Form | Gerade Form |
Material | Messing, vernickelt |
Schlauch Außendurchmesser | 10 mm |
Gewindeart | Aussengewinde BSPP (G) |
Gewindegröße | 1/8 |
Nenngröße | 5.3 mm |
Betriebsdruck | von -0.95 bis 6 bar |
Betriebstemperatur | von -10 bis 80 °C |
Material Dichtung | NBR |
Material Lösering | POM |