FESTO

FESTO Steckverschraubung QS-G1/2-12-I 186115

  • ERIKS:11635452
  • Hersteller:186115
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
QS
Hersteller ID
QS-G1/2-12-I
Form
Gerade Form
Material
Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
12 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
1/2
Nenngröße
8.4 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 14 bar
Betriebstemperatur
von -10 bis 80 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Dichtungsart am Einschraubzapfen
Dichtungsring
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Hochlegierter Stahl rostfrei
Schraubbefestigung
Innensechskant
Gewicht
33 g