FESTO

FESTO Steckverschraubung QS-1/4-6-I 153014

  • ERIKS:23212685
  • Hersteller:153014
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.03/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.19inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
QS
Hersteller ID
QS-1/4-6-I
Form
Gerade Form
Material
Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
6 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
1/4
Nenngröße
4.2 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 14 bar
Betriebstemperatur
von -10 bis 80 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Gewindebeschichtigung
Polytétrafluoroéthylène (PTFE)
Dichtungsart am Einschraubzapfen
Beschichtung
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Hochlegierter Stahl rostfrei
Schraubbefestigung
Innensechskant
Gewicht
13 g
Alternativen
Product Image

FESTO Steckverschraubung QS-G1/4-6-I 186108

  • ERIKS:11635448
  • Manufacturer:186108

CHF 2.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.45inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026